Startseite

BTICINO - BTI121003NGR INTERLINK - COPERTURA ANGOLO INT 120X60 - 121003NGR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Form - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8012199782393

Artikelnummer

BTI121003NGR

Herstellernummer

121003NGR

Hersteller

BTI

Breite:

120 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

anthrazit

Form:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Haubenformteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

copertura per fondo angolo interno art. 121003 per canale 120x60 mm - grigio