BTICINO - BTI120067W INTERLINK - PLACCA MATIXGO 4P COL. CURVE - 120067W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 0...0 mm
Farbe der Säule - weiß
Ausführung - sonstige
Oberteilbreite - 0 mm
Packung
5 ST
EAN
8005543742150
Artikelnummer
BTI120067W
Herstellernummer
120067W
Hersteller
BTI
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
0...0 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
sonstige
Oberteilbreite:
0 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
4
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenbreite:
0 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Kunststoff
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
0
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
0 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Tiefe des Oberteils:
0 mm
Werkstoff des Oberteils:
Kunststoff
Oberflächenschutz Säule:
unbehandelt
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoffgüte Installationssäule:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoffgüte Oberteil:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt


