Startseite

BTICINO - BTI120065 INTERLINK - SUPPORTO MATIXGO 4M COLONNE - 120065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - sonstige

  • Säulenhöhe - 0...0 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Oberteilbreite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543742099

Artikelnummer

BTI120065

Herstellernummer

120065

Hersteller

BTI

Säulenform:

sonstige

Säulenhöhe:

0...0 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

sonstige

Oberteilbreite:

0 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Anzahl der Trennwände:

4

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbar:

nein

Säulenbreite:

0 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Kunststoff

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

0

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

0 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

sonstige

Tiefe des Oberteils:

0 mm

Werkstoff des Oberteils:

Kunststoff

Oberflächenschutz Säule:

unbehandelt

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer der Säule:

9003

Werkstoffgüte Oberteil:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Supporto 4 moduli MatixGO per colonne e minicolonne