BTICINO - BTI032886 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Cca 305m - 032886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
305 M
Produktserien
EAN
3414971751736
Artikelnummer
BTI032886
Herstellernummer
032886
Hersteller
BTI
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca


