Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M32 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL - PAKOG-M32

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAKOG-M32 PRESSACAVO NYLON ISO IP68 UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073476405

Artikelnummer

BRSPAKOG-M32

Herstellernummer

PAKOG-M32

Hersteller

BRS

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

42 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo nylon filetto metrico IP68