BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-63 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449076030109
Artikelnummer
BRSPAGMI-63
Herstellernummer
PAGMI-63
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGMI-63 - GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 63