BREMAS ERSCE - BRME10008TBI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 6 m
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8020028267539
Artikelnummer
BRME10008TBI
Herstellernummer
E10008TBI
Hersteller
BRM
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
6 m
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Interruttore di sicurezza a fune con reset, testina in metallo e corpo in plastica. Gli interruttori di sicurezza a fune sono indispensabili in tutte le applicazioni in cui l'operatore ha l'esigenza di poter comandare in qualunque momento e in qualunque punto della macchina l'arresto d'emergenza. Sono utilizzati principalmente per macchinari di notevole estensione, in cui non sono presenti in ogni punto del percorso produttivo ausiliari per il bloccaggio istantaneo del macchinario.