Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0403BFCD SEZ 3P 40A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA - DS0403BFCD

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMDS0403BFCD SEZ 3P 40A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028287124

Artikelnummer

BRMDS0403BFCD

Herstellernummer

DS0403BFCD

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, comando diretto, manopola nera. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.