Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDM100201E0ADRNDX SEZ 1000VDC 20APV1 2P FQ MAN. RND - DM100201E0ADRNDX

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMDM100201E0ADRNDX SEZ 1000VDC 20APV1 2P FQ MAN. RND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028349853

Artikelnummer

BRMDM100201E0ADRNDX

Herstellernummer

DM100201E0ADRNDX

Hersteller

BRM

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

500...1100 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.78 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore DC, 20A@1000Vdc, 2 poli, testa delle viti rivolta verso l\\\\\\'alto, un livello vuoto, per quadri di distribuzione standard (finestratura 45mm) / fondo per fissaggio su guida DIN oppure a 2 viti, con manopola premontata (RND)