Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR04000G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR04000G3BL6

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMCR04000G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227854

Artikelnummer

BRMCR04000G3BL6

Herstellernummer

CR04000G3BL6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore tripolare scatto a 90° con finitura lucchettabile