BREMAS ERSCE - BRMCR0400010RT6 V2 AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO - CR0400010RT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8020028232070
Artikelnummer
BRMCR0400010RT6
Herstellernummer
CR0400010RT6
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schalter
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




