Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR0320003RT6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR0320003RT6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 10 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227007

Artikelnummer

BRMCR0320003RT6

Herstellernummer

CR0320003RT6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore tripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65