Startseite

BREMAS ERSCE - BRMCR01600G3RL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR01600G3RL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028227380

Artikelnummer

BRMCR01600G3RL6

Herstellernummer

CR01600G3RL6

Hersteller

BRM

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore a scatto a 90° con finitura lucchettabile, montaggio retroquadro con viti, mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP65