BREMAS ERSCE - BRMCR0160003RT6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE - CR0160003RT6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028226949
Artikelnummer
BRMCR0160003RT6
Herstellernummer
CR0160003RT6
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss




