BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ33RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 3 POLI 3 VIE CON 0 - CR012MZ33RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028229292
Artikelnummer
BRMCR012MZ33RT4
Herstellernummer
CR012MZ33RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss





