BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ13RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 1 POLO 3 VIE CON 0 - CR012MZ13RT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3.5 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028227212
Artikelnummer
BRMCR012MZ13RT4
Herstellernummer
CR012MZ13RT4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Stufenschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss





