BREMAS ERSCE - BRMCQ016DN09DDN COMMUT LINEA TRIPOLARE - CQ016DN09DDN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
EAN
8020028245698
Artikelnummer
BRMCQ016DN09DDN
Herstellernummer
CQ016DN09DDN
Hersteller
BRM
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja





