BREMAS ERSCE - BRMCA10000G4LE4 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE - CA10000G4LE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951805533
Artikelnummer
BRMCA10000G4LE4
Herstellernummer
CA10000G4LE4
Hersteller
BRM
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja





