BRAUN - BRA192633 Ladyshaver Akku Trimmer Peeling-Syst lil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Akku
Schersystem - 1 Scherkopf
Reinigungssystem - nein
Schwingkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201192633
Artikelnummer
BRA192633
Herstellernummer
192633
Hersteller
BRA
Ausführung:
Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
1 Scherkopf
Reinigungssystem:
nein
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
sonstige
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Ladyshaver, kabelloses und wiederaufladbares 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine sanfte Rasur. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone, Farbe: Violett