BRAUN - BRA192619 Ladyshaver Wet&Dry Batterie Trimmer Peel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Batterie
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - nein
Schwingkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201192619
Artikelnummer
BRA192619
Herstellernummer
192619
Hersteller
BRA
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Batterie
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
nein
Schwingkopf:
nein
Grundfarbe:
blau
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Ladyshaver, 3-in-1 Rasierer-, Trimmer- und Peeling-System für die Anwendung an den Armen, Achseln und in der Bikinizone. 100% wasserdicht für die nasse oder trockene Anwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Der Peeling-Aufsatz peelt sanft Ihre Haut, um Ihnen ein glatteres Rasurergebnis zu ermöglichen. Der abgerundete Kopf passt sich Ihren Körperkonturen an für eine einfache Anwendung auch unter der Dusche. Der Trimmeraufsatz entfernt auf sanfte weise Haare in empfindlichen Bereichen wie der Bikinizone, Farbe: Blau