BRAUN - BRA163305 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED abwaschb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku/Netz
Schersystem - Doppel-Scherfolie
Reinigungssystem - nein
Schwingkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201163305
Artikelnummer
BRA163305
Herstellernummer
163305
Hersteller
BRA
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku/Netz
Schersystem:
Doppel-Scherfolie
Reinigungssystem:
nein
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Wiederaufladbarer elektrischer Rasierer, 3 drucksensible Scherelemente passen sich jeder Gesichtskontur an, in Deutschland entwickelt, inkl. Netzteil mit automatischer Netzspannungsanpassung an 100 V bis 240 V, wasserdicht bis zu 5 Meter, voll abwaschbar, NiMH Akku mit 20 Min Kapazität, 1 Stunde Ladezeit, Farbe: Schwarz