BRAUN - BRA151500 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED Barttrim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku/Netz
Reinigungssystem - nein
Spannung - 100...240 V
Schwingkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201151500
Artikelnummer
BRA151500
Herstellernummer
151500
Hersteller
BRA
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku/Netz
Reinigungssystem:
nein
Spannung:
100...240 V
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Rasierer, 3-in-1, Rasierer mit Präzisionstrimmer und 5 Kammaufsätzen. Sie haben die Auswahl zwischen einer Glattrasur, präzisem Barttrimmen oder simplem Styling, indem Sie einfach den Aufsatz des Gerätes mt einem der 5 Kammaufsätze austauschen. So erhalten Sie genau die Bartlänge, die sie wollen. 5 hochwertige Aufsätze für 1 - 7 mm Länge, inkl. Aufbewahrungsbeutel für die Aufsätze, Farbe: Schwarz