BRAUN - BRA0X23010009 Toaster,1000W,2Schlitz,stufenlos,Auftauf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - schwarz
Brötchenaufsatz - ja
Packung
1 ST
EAN
8021098760029
Artikelnummer
BRA0X23010009
Herstellernummer
0X23010009
Hersteller
BRA
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
nein
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Toaster, 1.000 Watt, 2-Schlitz, separater abnehmbarer Brötchenaufsatz, 7 verschiedene Einstellungen für den perfekten Röstgrad, manueller Brotheber - Liftfunktion, automatische Brotzentrierung, Stopptaste, Aufwärmfunktion, automatische Abschaltung, herausnehmbare Bröselschublade, Kabelaufwicklung, Abmessungen (HxBxT): 24x25x15cm