BRAUN - BRA0X13211054 Kaffeeautomat 10T 1000W Aroma Glaskanne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffeeautomat
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8021098320094
Artikelnummer
BRA0X13211054
Herstellernummer
0X13211054
Hersteller
BRA
Ausführung:
Kaffeeautomat
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
schwarz
Timer:
nein
Nachtropfsperre:
ja
Warmhalteplatte:
nein
Automatische Abschaltung:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung:Kaffeeautomat, Anschlusswert:1000 W, Tassenzahl:10, Ausführung der Kanne:Glaskanne, Grundfarbe:schwarz, Nachtropfsperre, Breite:157 mm, Höhe:310 mm, Tiefe:250 mm, Automatische Abschaltung