BRAUN - BRA072614 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile - 2
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - ja
Packung
1 ST
EAN
4210201072614
Artikelnummer
BRA072614
Herstellernummer
072614
Hersteller
BRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile:
2
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
ja
Scherblatt Kombipack für diverse Braun Rasierer: Kombipack 10B für 190,180,170,1775,1715, Kombipack 30B für 340, 330, 320, 310, 300, 4875, 4845, 4840, 4815, 4775, 4745, 4740, 4715, 7790, 7785, 7765, 7680, 7650, 7630, 7570, 7540, 7520, 7516, 7515, 7510, 7505, 7504, 7493, 7475, 7015, Kombipack 31B ... 380, 360, 5877, 5874, 5775, 5770, 5715, 5665, 5614, 5612, 5600, 5314, 5312, 5010, Kombipack 31S ... 390CC, 370, 5895, 5875, Kombipack 32B ... 340, 320, 310, 300, Kombipack 32S ... 390CC, 380, 370, 360, 350, Kombipack 51S ... 590CC, 570CC, 560, 550, 510, 8995, 8990, 8985, 8975, 8970, 8595, 8590, 8588, 8585, 8583, Kombipack 70S ... 795cc-3, 735s-3, 720s-3, 790CC, 760CC, 730, 720, 9595, 9585, 9565, Kombipack 92S ... Series 9