BRAUN - BRA072195 Kombipack:Scherblatt+Klingenblock Series

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile - 2
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - ja
Packung
1 ST
EAN
4210201072195
Artikelnummer
BRA072195
Herstellernummer
072195
Hersteller
BRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Scherfolie und Klingenblock
Anzahl der Teile:
2
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
ja
Geeignet für Rasierer der Series 5, Modellnummer: 5090cc, 5080s, 5070cc, 5050cc, 5040s, 5030s, 5020s