BRAUN - BRA061779 Rasierer Series 1 Akku LED schwarz-dunke

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trockenrasierer
Stromversorgung - Akku
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - nein
Spannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4210201061779
Artikelnummer
BRA061779
Herstellernummer
061779
Hersteller
BRA
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
nein
Spannung:
100...240 V
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
ja
Die ideale Rasierer Serie für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur, Free Float System, Smart Foil, Präzisionstrimmer, voll abwaschbar, Langhaarschneider, 60 Min. Ladezeit, 30 Min Akkulaufzeit, LED Ladestandsanzeige, NiMh Akku, Farbe: Schwarz-Silber