BRAUN - BRA037415 Rasierer Series 1 Smart Foil Netz schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trockenrasierer
Stromversorgung - Netzbetrieb
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - nein
Schwingkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
4210201037415
Artikelnummer
BRA037415
Herstellernummer
037415
Hersteller
BRA
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
nein
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
schwarz
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Die ideale Rasierer Serie für anspruchsvolle Einsteiger. Ergonomisches Design und ein extra breiter Scherkopf für die besonders effiziente Rasur, Free Float System, Smart Foil, Präzisionstrimmer, voll abwaschbar, Langhaarschneider, nur Netzbetrieb, Farbe: Schwarz