BRAUN - BRA0128809001 BA1/4gelstation 2400W 7.5bar 2L FreeGlid

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004539870
Artikelnummer
BRA0128809001
Herstellernummer
0128809001
Hersteller
BRA
Die Braun CareStyle 5 Dampfbugelstation ist extrem leistungsstark und liefert dank der innovativen PowerSteam Technologie eine Dampfleistung von bis zu 145 g/min. und einen Dampfsto? von 500 g/min. So erhalten Sie professionelle Bugelergebnisse, auch beiden hartnackigen Falten.Das 4-Sterne-zertifizierte ergonomische Griffdesign* reduziert die Belastung des Handgelenks, da es anhand der naturlichen Position des Handgelenks ausgerichtet ist und sorgt so fur maximalen Komfort und ein muheloses Bugeln.Genie?en Sie gut gebugelte Kleidung ohne uberma?igen Zeitaufwand und ohne Anstrengung.* Zertifiziert vom ErgoCert Institut (Ergonomics Certifying Institut,anerkannt von Accredia).