BRAUN - BRA0127405004 BA1/4geleisen 2400W 270ml FreeGlide 3D K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2400 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - grau
Dampfleistung - 45 g/min
Packung
1 ST
EAN
8021098270702
Artikelnummer
BRA0127405004
Herstellernummer
0127405004
Hersteller
BRA
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2400 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
grau
Dampfleistung:
45 g/min
Antikalksystem:
ja
Dampfstoß:
ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
ja
Ausführung:Dampfbügeleisen, Anschlusswert:2400 W, Bügelsohle:Keramiksohle, Grundfarbe:grau, Dampfleistung:45 g/min, Dampfstoß, Antikalksystem, Wassertank:fest, Mit Sicherheitsabschaltung