BRAUN - BRA0127405002 Bugeleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D Kera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dampfbügeleisen
Anschlusswert - 2350 W
Bügelsohle - Keramiksohle
Grundfarbe - violett
Dampfleistung - 45 g/min
Packung
1 ST
EAN
8021098270689
Artikelnummer
BRA0127405002
Herstellernummer
0127405002
Hersteller
BRA
Ausführung:
Dampfbügeleisen
Anschlusswert:
2350 W
Bügelsohle:
Keramiksohle
Grundfarbe:
violett
Dampfleistung:
45 g/min
Antikalksystem:
ja
Dampfstoß:
ja
Wassertank:
fest
Mit Sicherheitsabschaltung:
nein
Dampfbügeleisen, 2350 Watt, FreeGlide 3D SuperCeramic Bügelsohle, konstanter Dampfstoß 0-45g/Min, Dampfstoß 160g/Min, Anti-Tropf-System, Anti-Kalk System, geeignet für Leitungswasser, Sprühfunktion, Farbe: Violett