BRADY ITALIA - MOD834868 COMPACT ALU PADLOCK 50MM SHA K - 6 PEZZI - 834868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - Aluminium
Durchmesser Bügel - 4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Schlossbreite - 32 mm
Bügelhöhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4003318705366
Artikelnummer
MOD834868
Herstellernummer
834868
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
Aluminium
Durchmesser Bügel:
4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Schlossbreite:
32 mm
Bügelhöhe:
50 mm
Bügelbreite:
26 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD834868 - LUCCHETTI IN ALLUMINIO - COMPATTI - 6 PE


