Startseite

BRADY ITALIA - MOD834468 SFTY SECU PADLOCK 38MM ST SHA - 6 PEZZI - 834468

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD834468 SFTY SECU PADLOCK 38MM ST SHA - 6 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Durchmesser Bügel - 6.5 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - Stahl

  • Schlossbreite - 40 mm

  • Bügelhöhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003318591099

Artikelnummer

MOD834468

Herstellernummer

834468

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Durchmesser Bügel:

6.5 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

Stahl

Schlossbreite:

40 mm

Bügelhöhe:

38 mm

Bügelbreite:

33 mm

Mit Kombinationsschließung:

nein

Diskusmodell:

nein

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD834468 - PADLOCK - 6 PEZZI