BRADY ITALIA - MOD814144 814144 - 6 PEZZI - 814144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Schlossbreite - 32 mm
Bügelhöhe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4003318566028
Artikelnummer
MOD814144
Herstellernummer
814144
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Schlossbreite:
32 mm
Bügelhöhe:
75 mm
Bügelbreite:
26 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD814144 - LUCCHETTI PER LOCKOUT COMPACT - 6 PEZZI


