BRADY ITALIA - MOD814138 814138 - 6 PEZZI - 814138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Durchmesser Bügel - 4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium
Schlossbreite - 32 mm
Bügelhöhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4003318566035
Artikelnummer
MOD814138
Herstellernummer
814138
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Durchmesser Bügel:
4.7 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Aluminium
Schlossbreite:
32 mm
Bügelhöhe:
50 mm
Bügelbreite:
26 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD814138 - LUCCHETTI PER LOCKOUT COMPACT - 6 PEZZI


