Startseite

BRADY ITALIA - MOD814128 814128 - 6 PEZZI - 814128

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD814128 814128 - 6 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Durchmesser Bügel - 4.7 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - Aluminium

  • Schlossbreite - 32 mm

  • Bügelhöhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003318543425

Artikelnummer

MOD814128

Herstellernummer

814128

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Durchmesser Bügel:

4.7 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

Aluminium

Schlossbreite:

32 mm

Bügelhöhe:

38 mm

Bügelbreite:

26 mm

Mit Kombinationsschließung:

nein

Diskusmodell:

nein

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD814128 - LUCCHETTI PER LOCKOUT COMPACT - 6 PEZZI