Startseite

BRADY ITALIA - MOD150311 NYL-RED-38PL-KD6PK - 6 PEZZI - 150311

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD150311 NYL-RED-38PL-KD6PK - 6 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Durchmesser Bügel - 6.35 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - sonstige

  • Schlossbreite - 38.1 mm

  • Bügelhöhe - 38.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473611262

Artikelnummer

MOD150311

Herstellernummer

150311

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Durchmesser Bügel:

6.35 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

sonstige

Schlossbreite:

38.1 mm

Bügelhöhe:

38.1 mm

Bügelbreite:

20.32 mm

Mit Kombinationsschließung:

nein

Diskusmodell:

nein

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD150311 - LUCCHETTI SAFEKEY - NYLON - 6 PEZZI