Startseite

BRADY ITALIA - MOD146132 COMPACT CABLE PADLOCK RED 40CM - 6 PEZZI - 146132

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD146132 COMPACT CABLE PADLOCK RED 40CM - 6 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Durchmesser Bügel - 4.7 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - Stahl

  • Schlossbreite - 32 mm

  • Bügelhöhe - 203.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473550028

Artikelnummer

MOD146132

Herstellernummer

146132

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Durchmesser Bügel:

4.7 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

Stahl

Schlossbreite:

32 mm

Bügelhöhe:

203.2 mm

Bügelbreite:

26 mm

Gleichschließend:

ja

Farbe:

rot

Mit Kombinationsschließung:

nein

Diskusmodell:

nein

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD146132 - PADLOCK - 6 PEZZI