BRADY ITALIA - MOD146124 COMPACT CABLE PADLOCK RED 40CM KD - 1 PE - 146124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Schlossbreite - 32 mm
Bügelhöhe - 203.2 mm
Bügelbreite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473549947
Artikelnummer
MOD146124
Herstellernummer
146124
Hersteller
MOD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Schlossbreite:
32 mm
Bügelhöhe:
203.2 mm
Bügelbreite:
26 mm
Gleichschließend:
nein
Farbe:
rot
Mit Kombinationsschließung:
nein
Diskusmodell:
nein
Anzahl der Schlüssel:
1


