Startseite

BRADY ITALIA - MOD146122 COMPACT CABLE PADLOCK BLUE 20C - 1 PEZZI - 146122

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD146122 COMPACT CABLE PADLOCK BLUE 20C - 1 PEZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Schlosskastens - sonstige

  • Werkstoff des Schlossbügels - Stahl

  • Bügelhöhe - 106.68 mm

  • Bügelbreite - 26 mm

  • Gleichschließend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473549923

Artikelnummer

MOD146122

Herstellernummer

146122

Hersteller

MOD

Werkstoff des Schlosskastens:

sonstige

Werkstoff des Schlossbügels:

Stahl

Bügelhöhe:

106.68 mm

Bügelbreite:

26 mm

Gleichschließend:

nein

Farbe:

blau

Mit Kombinationsschließung:

nein

Diskusmodell:

nein

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD146122 - PADLOCK - 1 PEZZI