BRADY ITALIA - MOD142803 M21-375-595-YL - 1 NASTRO - 142803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 9.53 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820966579
Artikelnummer
MOD142803
Herstellernummer
142803
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
9.53 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142803 - LABEL VINYL 0.375 X 21 BK YL - 1 NASTRO


