BRADY ITALIA - MOD142799 M21-500-595-YL - 1 NASTRO - 142799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 6.4 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
0662820966531
Artikelnummer
MOD142799
Herstellernummer
142799
Hersteller
MOD
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
6.4 m
Hitzebeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Transparent:
nein
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142799 - LABEL VINYL 0.5 X 21 BK YL - 1 NASTRO


