Startseite

BRADY ITALIA - MOD139754 M21-250-423 - 1 NASTRO - 139754

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD139754 M21-250-423 - 1 NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 6.35 mm

  • Bandlänge - 6.4 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473930653

Artikelnummer

MOD139754

Herstellernummer

139754

Hersteller

MOD

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

6.35 mm

Bandlänge:

6.4 m

Hitzebeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD139754 - LABEL POLYESTER 0.25X21 BK WT - 1 NASTR