BRADY ITALIA - MOD120854 TAPE CART MMK 57 MM WHITE B756 - 1 ROTOL - 120854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Länge - 33500 mm
Breite - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473700881
Artikelnummer
MOD120854
Herstellernummer
120854
Hersteller
MOD
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
33500 mm
Breite:
55 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD120854 - LABEL - 1 ROTOLO


