Startseite

BRADY ITALIA - MOD113219 MINIMARK B-595 57 MM GREY - 1 ROTOLO - 113219

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD113219 MINIMARK B-595 57 MM GREY - 1 ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 30.5 mm

  • Breite - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473985523

Artikelnummer

MOD113219

Herstellernummer

113219

Hersteller

MOD

Farbe:

grau

Länge:

30.5 mm

Breite:

55 mm

Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113219 - MINIMARK B-595 57 MM GREY - 1 ROTOLO