Startseite

BRADY ITALIA - MOD113196 MINIMARK B-595 100 MM RED - 1 ROTOLO - 113196

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD113196 MINIMARK B-595 100 MM RED - 1 ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 30.5 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0754473985394

Artikelnummer

MOD113196

Herstellernummer

113196

Hersteller

MOD

Farbe:

rot

Länge:

30.5 mm

Breite:

100 mm

Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113196 - MINIMARK B-595 100 MM RED - 1 ROTOLO