BRADY ITALIA - MOD113185 MINIMARK B-595 29 MM WHITE - 1 ROTOLO - 113185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 30.5 mm
Breite - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
0754473985370
Artikelnummer
MOD113185
Herstellernummer
113185
Hersteller
MOD
Farbe:
weiß
Länge:
30.5 mm
Breite:
29 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD113185 - MINIMARK B-595 29 MM WHITE - 1 ROTOLO


