BRADY ITALIA - MOD112354 WM-C-PK - 36 ETICHETTA - 112354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Textil
Länge - 38.1 mm
Packung
1 ST
EAN
0662820913863
Artikelnummer
MOD112354
Herstellernummer
112354
Hersteller
MOD
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Textil
Länge:
38.1 mm
Breite:
6.35 mm
Montageart:
kleben
Sistema di marcatura cavo, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD112354 - WM-C-PK - 900 ETICHETTA


