Startseite

BRADY ITALIA - MOD110934 M21-375-488 - 1 NASTRO - 110934

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD110934 M21-375-488 - 1 NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 9.53 mm

  • Bandlänge - 6.4 m

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820900047

Artikelnummer

MOD110934

Herstellernummer

110934

Hersteller

MOD

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

9.53 mm

Bandlänge:

6.4 m

Hitzebeständig:

nein

UV-beständig:

nein

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD110934 - LBL POLYESTER 0.375X21 BK WT - 1 NASTRO