Startseite

BRADY ITALIA - MOD110929 M21-1250-427 - 1 NASTRO - 110929

KopierenKopieren
BRADY ITALIA - MOD110929 M21-1250-427 - 1 NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 31.75 mm

  • Bandlänge - 4.27 m

  • Hitzebeständig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662820899990

Artikelnummer

MOD110929

Herstellernummer

110929

Hersteller

MOD

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

31.75 mm

Bandlänge:

4.27 m

Hitzebeständig:

nein

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD110929 - LABEL VINYL 1.25 X 14 - 1 NASTRO